麻場
ウルトラビーム噴口300H G1/4
渦巻く霧が葉裏まで定着します。
質量(g)
590
取付ねじ
G1/4
穴径(Φmm)
噴板:2.3
吐出量(L/min)
【1.5Mpa】開:4.1、直:5.8【2Mpa】開:4.7、直:6.7【2.5Mpa】開:5.3、直:7.4
噴射角度
【2.0Mpa】~70°
到達距離(m)
【2.0Mpa/直】8.0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76674098
450033500
¥14,000
¥
10,980
¥12,078
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください