曜日別特売

広角セラミ環状3頭口 G1/4

広角セラミ環状3頭口 G1/4 - 麻場広角セラミ環状3頭口 G1/4 - 麻場

耐摩耗性・耐食性に優れたセラミチップが採用されています。
穴が広がりにくいから細かい霧が長持ちします。

質量(g)160全長(mm)110穴径(Φmm)噴板:(0.7×5)×3吐出量(L/min)【1.5Mpa】4.8【2Mpa】6.0【2.5Mpa】6.6噴射角度【2.0Mpa】140°取付ねじG1/4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76674143450028650
11,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする