麻場
替板スズラン3頭口 G1/4
広く細かい霧で平面野菜の防除を効率的に行うことができます。
質量(g)
100
全長(mm)
250
ピッチ(cm)
噴口:13.7
穴径(Φmm)
噴板:0.6×3
吐出量(L/min)
【1.5Mpa】1.4【2Mpa】1.7【2.5Mpa】2.0
噴射角度
【2.0Mpa】60°
取付ねじ
G1/4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76674308
450029020
¥3,500
¥
3,498
¥3,848
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください