麻場
広角除草剤噴口W型セット ヘッダー付 G1/4
広角除草噴口W型のノズルチップ3色セットです。
全長(mm)
40
質量(g)
14
取付ねじ
G1/4
吐出量(L/min)
(多量)【0.1Mpa】1.5、【0.2Mpa】2.8、【0.3Mpa】3.6、(中量)【0.1Mpa】1.0、【0.2Mpa】1.7、【0.3Mpa】2.2、(少量)【0.1Mpa】0.6、【0.2Mpa】1.05、【0.3Mpa】1.35
噴射角度
【0.5Mpa】120°
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76675139
450120220
¥1,250
¥
1,198
¥1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください