麻場
スーパー25スズラン 2頭口MS-2S-25 G1/4
少量散布用除草剤ノズルです。
撒き跡がわかりやすい発泡ノズルです。
全長(mm)
310
質量(g)
100
取付ねじ
G1/4
吐出量(L/min)
【0.5Mpa】0.7、【1.0Mpa】0.9、【1.5Mpa】1.1
噴射角度
【1.0Mpa】100°
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76675394
452008870
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください