35cmの大型羽根。静かで優しい風を送るDCモーター扇風機。省エネ、静音性にも優れているため就寝時の使用や節電対策におすすめ。椅子に座ったテーブル越しでも風が届くハイポジションタイプ。風量調節5段階。左右方向80度の首振り運転、手動で上下方向に35度の角度調整が可能。入タイマーは2/4/6時間、切タイマーは1/2/4時間に設定が可能。お手入れ簡単。リズム運転/静音モード/8時間オートオフ機能搭載。リモコン付き。