ハネ径(cm)35
色ホワイト
切タイマー1/2/4時間
モーターDCモーター
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)41×40×78-105
質量(kg)4
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)(50/60Hz)21
コード長さ(m)約1.6
操作方法リモコン/本体ボタン
風量調整5段階
首振角度(°)左40/右40(自動)、上下35(手動)
入タイマー2/4/6時間
保証期間1年
用途扇風機、サーキュレーターとして。リビングファン dc扇風機 節電 エコ 省エネ おしゃれ 静音