家庭化学
ALC補修セメント
急を要する補修や改修に最適なスピード補修材です。
接着性に優れ、約60分位で仕上がります。
補修面に塗料(コンクリート用)、リシン等の化粧ができます。
用途
ALC自体のワレ、カケ、ヒビ割れ等の補修。
ALC間の目地部の充填。
ACL面の化粧仕上げ等。
色
ホワイト
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
270×330×50
施工面積
約10mm厚で1000×320mm
硬化時間(分)
60
適応下地
ALC
成分
ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂
仕様
速乾、砂入りセメント
危険物の類別
非危険物
注意
※硬化時間及び施工面積はあくまで目安です。下地の状態・外気温等の諸条件により変化が生じます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76670406
-
1袋(4kg)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
29031408
-
1箱(4kg×6袋)
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。