曜日別特売

多用途接着剤 スーパーXナチュラ(バイオマスマーク認定商品)

多用途接着剤 スーパーXナチュラ(バイオマスマーク認定商品) - セメダイン多用途接着剤 スーパーXナチュラ(バイオマスマーク認定商品) - セメダイン多用途接着剤 スーパーXナチュラ(バイオマスマーク認定商品) - セメダイン多用途接着剤 スーパーXナチュラ(バイオマスマーク認定商品) - セメダイン多用途接着剤 スーパーXナチュラ(バイオマスマーク認定商品) - セメダイン多用途接着剤 スーパーXナチュラ(バイオマスマーク認定商品) - セメダイン多用途接着剤 スーパーXナチュラ(バイオマスマーク認定商品) - セメダイン

生物由来の資源を接着剤に50%配合の、バイオマスマーク認定商品です。
屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。
弾性接着層がショックを吸収し、ハガレにくい。
タレにくく、垂直面に使用しやすい。
硬化後も肉ヤセがなく、凹凸面も接着できます。
いやなニオイが少ない、無溶剤タイプ。

用途クツ、バッグ、ベルト、衣類、壁紙、家具、玩具、陶磁器、アクセサリー、模型、フック、表札などの接着・補修に。乳白色成分変成シリコーン樹脂(37%)、バイオマス炭酸カルシウム(50%)、その他添加剤(13%)耐熱温度(℃)-40~120主なワークパーツ付属品ヘラ仕様【動きづらくなる時間】約1時間(23℃湿度50%)、【実用強度に達する時間】約2.5時間(23℃湿度50%)主成分変成シリコーン樹脂完全硬化時間約24時間(23℃湿度50%)オープンタイム(分)5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性バイオマスマーク認定商品、多用途、耐衝撃、耐水、耐寒、耐熱、無溶剤、屋外使用可危険物の性状非水溶性被着材の素材金属、プラスチック、ゴム、無機材料、天然素材(ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂・ポリアセタールなどには接着しません。)
注意
※本製品は一般消費者向け(日本国内向け)製品のため、各種環境調査対応・輸出書類対応等はできません。
※子供の手の届かないところに置き、いたずらをしないよう注意する。
※接着用途以外に使用しない。
※使用に際しては、換気をよくする。
※人体に影響を及ぼすことが想定される場合には応急処置を行う。
※飼育水槽・池・食品容器・浴槽内など生物や皮膚に触れる用途、水中に浸漬される用途には使用できない。
※衣服につくと取れないので注意する。
※中身を使い切ってから自治体の定める方法に従って廃棄する。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76670589AX-2461本(20mL)2020mL
オープン
669
736(税込)
当日出荷
12179739AX-2461箱(20mL×10本)200200mL
オープン
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする