センター商事
ソーラーもぐらブロック2P
ソーラーもぐらブロックは、もぐらやヘビが嫌う音波振動を発生させ、撃退するのに効果的です。
約40~50秒の間隔で音波振動を発生させ、半径約5~10mの範囲に伝わります。
対象動物
もぐら、ヘビ
本体寸法(cm)
約35.5×17.5×11.5
本体質量(g)
約225
電源
充電池
定格電流(mA)
動作電流:77、待機電流:1.5
消費電力(W)
0.09
適合範囲
半径約5~10m
音量(dB)
最大出力:約20~30
バッテリー
1.2V、800mAh
使用時間
約3日(満充電時/使用環境による)
防水保護等級
IP44
周波数(Hz)
約800~1000
材質
ABS
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
注意
※本製品は音波振動によりもぐらが居辛い環境を作り出すものであり、完全な撃退を保証するものではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76670948
H-201
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ソーラーもぐらブロック
参考になった