ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
水平ブラケット ガラス棚板用
クッション材付き、先端前ズレ防止構造付の棚受ブラケット
用途
ガラス棚専用ブラケット
色
Aホワイト
材質
スチール特殊鋼
厚さ(mm)
3
材質(クッション)
EVA樹脂
内容量
1本
全14種類を絞り込む
呼び寸法(mm)
選択してください
120
150
180
210
250
270
300
330
350
360
390
400
450
爪数
2
3
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
有効内寸法(mm)
爪数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76671386
A-10
120
127
2
¥
600
¥
409
¥
450
(税込)
12日以内出荷
返品不可
76671395
A-10
150
157
2
¥
640
¥
439
¥
483
(税込)
12日以内出荷
返品不可
76671404
A-10
180
187
2
¥
700
¥
479
¥
527
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76671413
A-10
210
217
2
¥
730
¥
499
¥
549
(税込)
11日以内出荷
返品不可
76671429
A-10
250
257
2
¥
800
¥
549
¥
604
(税込)
12日以内出荷
返品不可
76671438
A-10
270
277
2
¥
820
¥
569
¥
626
(税込)
11日以内出荷
返品不可
76671447
A-10
300
307
2
¥
890
¥
599
¥
659
(税込)
12日以内出荷
返品不可
76671456
A-10
330
337
2
¥
960
¥
659
¥
725
(税込)
11日以内出荷
返品不可
76671465
A-10
360
367
2
¥
1,050
¥
719
¥
791
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76671474
A-10
390
397
2
¥
1,250
¥
859
¥
945
(税込)
11日以内出荷
返品不可
76671483
A-10
450
457
2
¥
1,450
¥
989
¥
1,088
(税込)
12日以内出荷
返品不可
76671499
A-11
350
357
3
¥
1,200
¥
819
¥
901
(税込)
12日以内出荷
返品不可
76671508
A-11
400
407
3
¥
1,450
¥
989
¥
1,088
(税込)
12日以内出荷
返品不可
76671517
A-11
450
457
3
¥
1,600
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください