ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
スリムブラケット ガラス棚板用
クッション材付き、先端前ズレ防止構造付の棚受ブラケット
用途
ガラス棚専用ブラケット
色
Aホワイト
材質
スチール特殊鋼
厚さ(mm)
3
材質(クッション)
EVA樹脂
内容量
1本
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
有効内寸法(mm)
爪数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76671526
B-110
90
97
2
¥
480
¥
329
¥
362
(税込)
12日以内出荷
返品不可
76671535
B-110
120
127
2
¥
510
¥
349
¥
384
(税込)
12日以内出荷
返品不可
76671544
B-110
150
157
2
¥
560
¥
389
¥
428
(税込)
15日以内出荷
返品不可
76671553
B-110
180
187
2
¥
600
¥
409
¥
450
(税込)
12日以内出荷
返品不可
76671569
B-110
200
207
2
¥
610
¥
419
¥
461
(税込)
11日以内出荷
返品不可
76671578
B-110
210
217
2
¥
640
¥
439
¥
483
(税込)
12日以内出荷
返品不可
76671587
B-110
240
247
2
¥
700
¥
479
¥
527
(税込)
12日以内出荷
返品不可
76671596
B-110
250
257
2
¥
720
¥
499
¥
549
(税込)
12日以内出荷
返品不可
76671605
B-110
270
277
2
¥
730
¥
499
¥
549
(税込)
12日以内出荷
返品不可
76671614
B-110
300
307
2
¥
790
¥
549
¥
604
(税込)
12日以内出荷
返品不可
76671623
B-110
330
337
2
¥
850
¥
589
¥
648
(税込)
11日以内出荷
返品不可
76671639
B-110
350
357
2
¥
930
¥
639
¥
703
(税込)
12日以内出荷
返品不可
76671648
B-111
300
307
3
¥
990
¥
679
¥
747
(税込)
12日以内出荷
返品不可
76671657
B-111
330
337
3
¥
1,100
¥
749
¥
824
(税込)
12日以内出荷
返品不可
76671666
B-111
350
357
3
¥
1,200
¥
799
¥
879
(税込)
12日以内出荷
返品不可
76671675
B-111
400
407
3
¥
1,400
¥
949
¥
1,044
(税込)
11日以内出荷
返品不可
76671684
B-111
450
457
3
¥
1,550
¥
999
¥
1,099
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください