ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
フォールドブラケット(Bタイプ) 左右セット
木棚板専用ブラケットBタイプです。
用途
スリット穴掛け式棚等設置システムの木棚専用腕金具
色
Aホワイト
材質
スチール特殊鋼
厚さ(mm)
2.6
角度(°)
0.75アップ
内容量
1セット
注意
※木棚取付用ビスは別途となります。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
全長(mm)
爪数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76672095
B-032/033
100
107
2
¥
1,380
¥
949
¥
1,044
(税込)
11日以内出荷
返品不可
76672104
B-032/033
150
157
2
¥
1,520
¥
999
¥
1,099
(税込)
11日以内出荷
返品不可
76672113
B-032/033
200
207
2
¥
1,740
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
11日以内出荷
返品不可
76672129
B-032/033
250
257
2
¥
1,960
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
14日以内出荷
返品不可
76672138
B-032/033
300
307
2
¥
2,200
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76672147
B-032/033
350
357
2
¥
2,400
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
76672156
B-132/133
150
157
3
¥
2,100
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
12日以内出荷
返品不可
76672165
B-132/133
200
207
3
¥
2,300
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
11日以内出荷
返品不可
76672174
B-132/133
250
257
3
¥
2,400
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
12日以内出荷
返品不可
76672183
B-132/133
300
307
3
¥
2,700
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
12日以内出荷
返品不可
76672199
B-132/133
350
357
3
¥
2,900
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください