ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
フォールドブラケット中間受け専用(Bタイプ)
木棚板専用ブラケットBタイプです。
用途
スリット穴掛け式棚等設置システムの木棚専用腕金具
色
Aホワイト
材質
スチール特殊鋼
厚さ(mm)
2.6
角度(°)
0.75アップ
爪数
4
内容量
1本
注意
※木棚取付用ビスは別途となります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76672278
B-238
400
407
¥
1,600
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
12日以内出荷
返品不可
76672287
B-238
450
457
¥
1,900
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください