ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
木棚用ブラケット中間受け専用(Rタイプ)
自動ロック式抜け止め標準装備の中間受け専用の木棚用ブラケットRタイプ
用途
スリット穴掛け式棚等設置システムの木棚専用腕金具
材質
スチール特殊鋼
色
Aブラック
厚さ(mm)
2.6
角度(°)
0.75アップ
爪数
2
内容量
1本
注意
※木棚取付用ビスは別途となります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
厚さ(mm)
呼び寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76672883
R-034W
103.5
2.6
100
¥
630
¥
439
¥
483
(税込)
11日以内出荷
返品不可
76672899
R-034W
153.5
2.6
150
¥
700
¥
479
¥
527
(税込)
11日以内出荷
返品不可
76672908
R-034W
203.5
2.6
200
¥
800
¥
549
¥
604
(税込)
13日以内出荷
返品不可
76672917
R-034W
253.5
2.6
250
¥
900
¥
599
¥
659
(税込)
12日以内出荷
返品不可
76672926
R-034W
303.5
2.6
300
¥
990
¥
669
¥
736
(税込)
12日以内出荷
返品不可
76672935
R-034W
353.5
2.6
350
¥
1,100
¥
749
¥
824
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください