ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット
自動ロック式抜け止め標準装備の木棚板専用水平ブラケットRタイプ
用途
スリット穴掛け式棚等設置システムの木棚専用腕金具
色
Aブラック
材質
スチール特殊鋼
厚さ(mm)
2.6
角度(°)
0.75アップ
爪数
3
内容量
1セット
注意
※木棚取付用ビスは別途となります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
呼び寸法(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76672944
R-132W/R-133W
-
250
253.5
¥
1,900
¥
1,398
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
76672953
R-132W/R-133W
-
300
303.5
¥
2,100
¥
1,498
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
14日以内出荷
返品不可
76672969
R-132W/R-133W
-
350
353.5
¥
2,300
¥
1,598
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
14日以内出荷
返品不可
76672978
R-132W/R-133W
-
400
403.5
¥
2,800
¥
1,998
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
76672987
R-132W/R-133W
-
450
453.5
¥
3,200
¥
2,298
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
14日以内出荷
返品不可
09342746
R-132W/R-133W【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
400
403.5
¥
2,700
¥
1,898
¥
1,498
アウトレット
¥
1,648
(税込)
当日出荷
返品不可
残り6点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください