曜日別特売

木棚用ブラケット中間受け専用(Rタイプ)

木棚用ブラケット中間受け専用(Rタイプ) - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]木棚用ブラケット中間受け専用(Rタイプ) - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]木棚用ブラケット中間受け専用(Rタイプ) - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]木棚用ブラケット中間受け専用(Rタイプ) - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

自動ロック式抜け止め標準装備の中間受け専用の木棚用ブラケットRタイプ

用途スリット穴掛け式棚等設置システムの木棚専用腕金具Aブラック材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6角度(°)0.75アップ爪数3内容量1本
注意
※木棚取付用ビスは別途となります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76672996R-134W250253.5
950
629
692(税込)
11日以内出荷
返品不可
76673005R-134W300303.5
1,050
719
791(税込)
12日以内出荷
返品不可
76673014R-134W350353.5
1,150
779
857(税込)
12日以内出荷
返品不可
76673023R-134W400403.5
1,400
919
1,011(税込)
11日以内出荷
返品不可
76673039R-134W450453.5
1,600
1,198
1,318(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする