ウッドブラケット

ウッドブラケット - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ウッドブラケット - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ウッドブラケット - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ウッドブラケット - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ウッドブラケット - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
(3件のレビュー)

木棚板専用水平ブラケットAタイプです。

用途スリット穴掛け式棚等設置システムの木棚専用腕金具材質スチール特殊鋼Aブラック厚さ(mm)2.6角度(°)0.75アップ内容量1セット
注意
※木棚取付用ビスは別途となります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
厚さ(mm)
呼び寸法(mm)
爪数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76673048A-32/331572.61502
1,520
999
1,099(税込)
当日出荷
76673057A-32/332072.62002
1,740
1,298
1,428(税込)
当日出荷
76673066A-32/332572.62502
1,960
1,498
1,648(税込)
当日出荷
76673075A-32/333072.63003
2,300
1,598
1,758(税込)
当日出荷
76673084A-32/333572.63503
2,500
1,698
1,868(税込)
当日出荷
76673093A-32/334072.64003
2,900
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
76673109A-32/334572.64504
3,500
2,398
2,638(税込)
11日以内出荷
返品不可
76673118A-32/335572.65504
5,300
3,598
3,958(税込)
13日以内出荷
返品不可
76673127A-32/336072.66004
5,700
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-11
用途: diy 棚の製作
製造業

安心安定のROYALです。良い感じに棚を作る事が出来ました。

対象商品 : 76673066
2023-12-09
用途: 家のリフォーム
サービス業

モノタロウさんが一番安いですね、ありがとうございます!

対象商品 : 76673066
2022-12-20
用途: 棚作り
米田 工業建設業・工事業

このメーカーのシリーズはまず間違い無いですね。
ただ塗装が甘くて色物はすぐに削れるのが痛いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする