ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
フォールドブラケット(Bタイプ) 左右セット
木棚板専用ブラケットBタイプです。
用途
スリット穴掛け式棚等設置システムの木棚専用腕金具
色
Aブラック
材質
スチール特殊鋼
厚さ(mm)
2.6
角度(°)
0.75アップ
内容量
1セット
注意
※木棚取付用ビスは別途となります。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
全長(mm)
爪数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76673224
B-032/033
100
107
2
¥1,360
¥
929
¥1,022
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76673233
B-032/033
150
157
2
¥1,500
¥
999
¥1,099
(税込)
11日以内出荷
返品不可
76673249
B-032/033
200
207
2
¥1,720
¥
1,198
¥1,318
(税込)
11日以内出荷
返品不可
76673258
B-032/033
250
257
2
¥1,920
¥
1,398
¥1,538
(税込)
12日以内出荷
返品不可
76673267
B-032/033
300
307
2
¥2,100
¥
1,498
¥1,648
(税込)
12日以内出荷
返品不可
76673276
B-032/033
350
357
2
¥2,300
¥
1,598
¥1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
76673285
B-132/133
150
157
3
¥2,000
¥
1,398
¥1,538
(税込)
12日以内出荷
返品不可
76673294
B-132/133
200
207
3
¥2,200
¥
1,498
¥1,648
(税込)
12日以内出荷
返品不可
76673303
B-132/133
250
257
3
¥2,400
¥
1,698
¥1,868
(税込)
12日以内出荷
返品不可
76673319
B-132/133
300
307
3
¥2,600
¥
1,798
¥1,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
76673328
B-132/133
350
357
3
¥2,800
¥
1,898
¥2,088
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください