フォールドブラケット中間受け専用(Bタイプ)

フォールドブラケット中間受け専用(Bタイプ) - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]フォールドブラケット中間受け専用(Bタイプ) - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]フォールドブラケット中間受け専用(Bタイプ) - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]フォールドブラケット中間受け専用(Bタイプ) - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

木棚板専用ブラケットBタイプです。

用途スリット穴掛け式棚等設置システムの木棚専用腕金具Aブラック材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6角度(°)0.75アップ爪数4内容量1本
注意
※木棚取付用ビスは別途となります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76673407B-238400407
1,600
1,198
1,318(税込)
12日以内出荷
返品不可
76673416B-238450457
1,900
1,298
1,428(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする