曜日別特売

きれいにはがせるエコノミーラベル

きれいにはがせるエコノミーラベル - ヒサゴきれいにはがせるエコノミーラベル - ヒサゴきれいにはがせるエコノミーラベル - ヒサゴきれいにはがせるエコノミーラベル - ヒサゴきれいにはがせるエコノミーラベル - ヒサゴきれいにはがせるエコノミーラベル - ヒサゴきれいにはがせるエコノミーラベル - ヒサゴきれいにはがせるエコノミーラベル - ヒサゴ
(1件のレビュー)

しっかり貼れてキレイにはがせる再剥離タイプ!印刷や手書きですぐに使えるシールです。
レーザでもインクジェットでもキレイな仕上がり!
手軽に使える30シート入り。
無料印刷ソフト『ヒサゴ工房』をヒサゴホームページよりダウンロードできます。

用途再利用したいものや、一時的に貼りたいものにシートサイズA4厚さ(mm)0.19(ラベルのみの厚さ:0.10)紙質上質紙適合プリンタインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザプリンタ、レーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機用紙寸法(mm)297×210坪量(g/m2)179内容量1冊(30シート)
注意
※印刷の際は「ラベル」または「厚紙」設定でご使用ください。
※ご使用の前に、プリンタ・コピー機の取扱説明書で使用できる用紙の種類・厚さ・坪量を必ずご確認の上、ご使用ください。
※塗りつぶし面積が大きい場合、ムラが出ることがあります。
全24種類を絞り込む
面付
ラベル形状
ラベルサイズ(mm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
面付
ラベル形状
ラベルサイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76676033ELH001S1四角A4(297×210)
1,540
1,398
1,538(税込)
当日出荷
76676049ELH002S2四角210×148.5
1,540
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
76676058ELH003S4四角105×148.5
1,540
1,398
1,538(税込)
当日出荷
76676067ELH004S6四角105×99
1,540
1,398
1,538(税込)
当日出荷
76676076ELH006S10四角86.4×50.8
1,540
1,398
1,538(税込)
当日出荷
76676085ELH007S12四角83.8×42.3
1,540
1,398
1,538(税込)
当日出荷
76676094ELH008S12四角86.4×42.3
1,540
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
76676103ELH011S21四角70×42.4
1,540
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
76676119ELH012S24四角66×33.9
1,540
1,398
1,538(税込)
当日出荷
76676128ELH022S44四角48.3×25.4
1,540
1,398
1,538(税込)
当日出荷
76676137ELH023S65四角38.1×21.2
1,540
1,398
1,538(税込)
当日出荷
76676146ELH025S8四角97×69
1,540
1,398
1,538(税込)
当日出荷
76676155ELH014S8四角105×74.25
1,540
1,398
1,538(税込)
当日出荷
76676164ELH030S27四角62×31
1,540
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
76676173ELH033S36四角60×20
1,540
1,398
1,538(税込)
当日出荷
76676189ELH045S12四角105×49.5
1,540
1,398
1,538(税込)
当日出荷
76676198ELH046S35四角40×40
1,540
1,398
1,538(税込)
当日出荷
76676207ELH047S36四角45.7×25.4
1,540
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
76676216ELH048S40四角52.5×29.7
1,540
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
76676225ELH049S60角丸四角36×12
1,540
1,398
1,538(税込)
当日出荷
76676234ELH050S80角丸四角35×15
1,540
1,398
1,538(税込)
当日出荷
76676243ELH051S96角丸四角20×20
1,540
1,398
1,538(税込)
当日出荷
76676259ELH052S12直径60
1,540
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
76676268ELH053S24直径40
1,540
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-03
用途: 出荷品のチェック用タグとして使用

きれいに剥がせるので重宝しています。他メーカー品に比べてやや厚みがあるので丈夫なのですが、気持ち値段が高めかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする