曜日別特売

エコアルファ 中高性能フィルタ SVMT

エコアルファ 中高性能フィルタ SVMT - 日本バイリーン

低圧力損失・長寿命

材質枠材/アルミニウム、ろ材/オレフィン系繊維、シール材/ウレタン系樹脂、ガスケット/合成ゴム使用温度(℃)60以下使用湿度(%RH)98以下(結露しないこと)内容量1個
全9種類を絞り込む
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
捕集効率(%)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
捕集効率(%)
定格風量(m3/min)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76677293SVMT-65-67F610×610×15065以上56/676
53,880
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76677309SVMT-65-33H610×305×15065以上28/334
39,600
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76677318SVMT-65-33V305×610×15065以上28/334
39,600
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76677327SVMT-90-67F610×610×15090以上56/676
57,120
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76677336SVMT-90-33H610×305×15090以上28/334
42,840
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76677345SVMT-90-33V305×610×15090以上28/334
42,840
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76677354SVMT-95-67F610×610×15095以上56/676
60,240
52,980
58,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76677363SVMT-95-33H610×305×15095以上28/334
45,240
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76677379SVMT-95-33V305×610×15095以上28/334
45,240
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空調用フィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/185/
2023-03-02

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする