曜日別特売

アンプ

アンプ - オースミ電機

Bluetooth機能搭載の小形ステレオアンプ スマホ、タブレット等から簡単に接続可能 コンパクトなボディでどこにでも手軽に設置できます。

用途小型店舗や機器組込、机の天板下、業務用家具裏への仕込みアンプとして電源(V)DC12(付属ACアダプター使用)周波数特性10Hz~40kHz入力感度INPUT(背面):185mV/10kΩ(RCAピンジャック不平衡) INPUT(前面):185mV/470Ω(Φ3.5ミニステレオジャック不平衡)出力インピーダンス(Ω)負荷:3~8通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.0出力Bluetooth標準規格 Power Class1通信距離(m)約30(障害物がない場合)使用周波数(GHz)2.4帯対応プロファイルA2DP、AVRCP対応コーデックSBC伝送帯域(Hz)20~20k外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×32×53(突起物含まず)質量(g)302.5使用温度範囲(℃)-10~+50(結露しないこと)付属品AC電源アダプター、取付ビス(2本)、取扱説明書仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T方式内容量1台
関連資料:仕様書(0.24MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76677196MA-S10D-BT
42,400
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,300/税込¥1,430
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンプシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする