オースミ電機
アンプ
コンパクトサイズと低消費電力を両立した高性能D級パワーアンプ
用途
BGMとマイク放送を要する小型~中型店舗、施設など。
電源(V)
AC100(50/60Hz)
周波数特性
Lo:60Hz~20kHz(-3dB)Hi:200Hz~15kHz(-3dB)
消費電力(W)
10
最大出力
Lo:20W / Hi:20W
入力感度
LINE1,2:138mV/10kΩ不平衡 MIC:2.0mV/600Ω不平衡
出力インピーダンス(Ω)
【負荷】Lo:3~16/BTL Hi:500~10K(100V)
S/N比
80dB以上
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
175×53×200
質量(kg)
1.5
付属品
ACコード(1.8m)、取扱説明書
内容量
1台
関連資料:
仕様書(0.25MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76677205
MA-M20D
¥
40,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200