曜日別特売

コーティング強ねじれ溝A形60°片刃センタ穴ドリル AUCES

コーティング強ねじれ溝A形60°片刃センタ穴ドリル AUCES - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)コーティング強ねじれ溝A形60°片刃センタ穴ドリル AUCES - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)コーティング強ねじれ溝A形60°片刃センタ穴ドリル AUCES - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)

工具の高精度化を図るため、片刃形状を採用しました。
コーティングと片刃形状により、 高品質なセンタ穴が実現できます。
片刃形状により、 ホルダへの工具セットが一定となるため、 突出し代が安定します。

内容量1本
関連資料:(1.03MB)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76682428AUCES 1X60°X4YH61.00ZNEVD
1,750
989
1,088(税込)
4日以内出荷
76682437AUCES 1.5X60°X5YH61.50ZNEVE
1,660
929
1,022(税込)
4日以内出荷
76682446AUCES 2X60°X6YH62.00ZNEVF
1,810
999
1,099(税込)
4日以内出荷
76682455AUCES 2.5X60°X8YH62.50ZNEVI
2,200
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
76682464AUCES 3X60°X8YH63.00ZNEVI
2,200
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
76682473AUCES 4X60°X10YH64.00ZNEVJ
3,210
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
76682489AUCES 5X60°X12YH65.00ZNEVM
4,140
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
76682498AUCES 6X60°X16YH66.00ZNEVP
9,640
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリルのタイプと特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/038/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリル切削条件
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/center_drill/
2022-10-12

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする