曜日別特売

ねじ簡易検査ツール SIT

ねじ簡易検査ツール SIT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ねじ簡易検査ツール SIT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ねじ簡易検査ツール SIT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ねじ簡易検査ツール SIT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ねじ簡易検査ツール SIT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ねじ簡易検査ツール SIT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ねじ簡易検査ツール SIT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ねじ簡易検査ツール SIT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)

「通り用」には青色を「止り用」には赤色のカラーリングを採用し、 識別と保管を容易にしました。
高級素材 (HSS) を採用し寿命が格段に伸びました。
ねじ部先端に 「ステップねじ」 を採用し、 検査作業の負担軽減となり作業効率がアップしました。
SIT 「通り用」の先端は、 ねじ山全体が徐々に大きくなることでめねじに入り込み易く、 細かいねじピッチの検査時には特に効果を発揮します。

内容量1本
関連資料:(4.1MB)
注意
※止り用にはステップねじは採用していません。
198件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メーカー商品コード
ねじ径
ねじの種類
ゲージ
ねじ部長さ(mm)
シャンク径Ds(Φmm)
シャンク四角部長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76693953SIT 5H M2X0.25 GBITM52.0BG-M(メートルねじ)GB---
12,000
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
76693969SIT 5H M2X0.25 NBITM52.0BN-M(メートルねじ)NB---
12,000
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
76693978SIT 6H M2X0.4 GBITM62.0EG-M(メートルねじ)GB---
7,560
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
76693987SIT 6H M2X0.4 NBITM62.0EN-M(メートルねじ)NB---
7,560
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
76693996SIT 5H M2.2X0.25 GBITM52.2BG-M(メートルねじ)GB---
12,000
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
76694005SIT 5H M2.2X0.25 NBITM52.2BN-M(メートルねじ)NB---
12,000
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
76694014SIT 6H M2.2X0.45 GBITM62.2FG-M(メートルねじ)GB---
7,560
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
76694023SIT 6H M2.2X0.45 NBITM62.2FN-M(メートルねじ)NB---
7,560
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
76694039SIT 5H M2.3X0.25 GBITM52.3BG-M(メートルねじ)GB---
12,000
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
76694048SIT 5H M2.3X0.25 NBITM52.3BN-M(メートルねじ)NB---
12,000
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
76694057SIT 6H M2.3X0.4 GBITM62.3EG-M(メートルねじ)GB---
7,560
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
76694066SIT 6H M2.3X0.4 NBITM62.3EN-M(メートルねじ)NB---
7,560
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
76694075SIT 6H M2.5X0.35 GBITM62.5DG-M(メートルねじ)GB---
11,400
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
76694084SIT 6H M2.5X0.35 NBITM62.5DN-M(メートルねじ)NB---
11,400
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
76694093SIT 6H M2.5X0.45 GBITM62.5FG-M(メートルねじ)GB---
7,190
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
76694109SIT 6H M2.5X0.45 NBITM62.5FN-M(メートルねじ)NB---
7,190
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
76694118SIT 6H M2.6X0.35 GBITM62.6DG-M(メートルねじ)GB---
11,400
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
76694127SIT 6H M2.6X0.35 NBITM62.6DN-M(メートルねじ)NB---
11,400
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
76694136SIT 6H M2.6X0.45 GBITM62.6FG-M(メートルねじ)GB---
7,190
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
76694145SIT 6H M2.6X0.45 NBITM62.6FN-M(メートルねじ)NB---
7,190
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
76694154SIT 6H M3X0.35 GBITM63.0DG-M(メートルねじ)GB---
10,300
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
76694163SIT 6H M3X0.35 NBITM63.0DN-M(メートルねじ)NB---
10,300
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
76694179SIT 6H M3X0.5 GBITM63.0GG-M(メートルねじ)GB---
6,680
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
76694188SIT 6H M3X0.5 NBITM63.0GN-M(メートルねじ)NB---
6,680
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
76694197SIT 6H M3.5X0.35 GBITM63.5DG-M(メートルねじ)GB---
9,520
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
76694206SIT 6H M3.5X0.35 NBITM63.5DN-M(メートルねじ)NB---
9,520
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
76694215SIT 6H M3.5X0.6 GBITM63.5HG-M(メートルねじ)GB---
6,680
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
76694224SIT 6H M3.5X0.6 NBITM63.5HN-M(メートルねじ)NB---
6,680
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
76694233SIT 6H M4X0.5 GBITM64.0GG-M(メートルねじ)GB---
8,020
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
76694249SIT 6H M4X0.5 NBITM64.0GN-M(メートルねじ)NB---
8,020
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
76694258SIT 6H M4X0.7 GBITM64.0IG-M(メートルねじ)GB---
6,120
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
76694267SIT 6H M4X0.7 NBITM64.0IN-M(メートルねじ)NB---
6,120
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
76694276SIT 6H M4.5X0.5 GBITM64.5GG-M(メートルねじ)GB---
9,180
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
76694285SIT 6H M4.5X0.5 NBITM64.5GN-M(メートルねじ)NB---
9,180
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
76694294SIT 6H M4.5X0.75 GBITM64.5JG-M(メートルねじ)GB---
8,090
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
76694303SIT 6H M4.5X0.75 NBITM64.5JN-M(メートルねじ)NB---
8,090
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
76694319SIT 6H M5X0.5 GBITM65.0GG-M(メートルねじ)GB---
9,180
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
76694328SIT 6H M5X0.5 NBITM65.0GN-M(メートルねじ)NB---
9,180
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
76694337SIT 6H M5X0.8 GBITM65.0KG-M(メートルねじ)GB---
6,120
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
76694346SIT 6H M5X0.8 NBITM65.0KN-M(メートルねじ)NB---
6,120
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
76694355SIT 6H M5.5X0.5 GBITM65.5GG-M(メートルねじ)GB---
9,540
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
76694364SIT 6H M5.5X0.5 NBITM65.5GN-M(メートルねじ)NB---
9,540
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
76694373SIT 6H M6X0.75 GBITM66.0JG-M(メートルねじ)GB---
7,640
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
76694389SIT 6H M6X0.75 NBITM66.0JN-M(メートルねじ)NB---
7,640
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
76694398SIT 6H M6X1 GBITM66.0MG-M(メートルねじ)GB---
6,360
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
76694407SIT 6H M6X1 NBITM66.0MN-M(メートルねじ)NB---
6,360
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
76694416SIT 6H M7X0.75 GBITM67.0JGM7×0.75M(メートルねじ)GB96.28
8,340
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
76694425SIT 6H M7X0.75 NBITM67.0JNM7×0.75M(メートルねじ)NB66.28
8,340
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
76694434SIT 6H M7X1 GBITM67.0MGM7×1M(メートルねじ)GB126.28
6,950
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
76694443SIT 6H M7X1 NBITM67.0MNM7×1M(メートルねじ)NB66.28
6,950
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする