ラグロン
ラグコートプラス
コンクリート・外壁などの汚れを長期間防止。コーティングの効果により施工後の汚れ落としが簡単になります。
用途
コンクリート・石材・外壁・トイレ金属・窓ガラス等の撥水コート・防汚保護
色
乳白色
引火点(℃)
30
比重
0.97
成分
イソプロピルアルコール・エチレングリコールモノ-ノルマルーブチルエーテル・有機酸・変性シリコーンエマルション
商品タイプ
業務用
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76682218
890045
1缶(4L)
4
¥
17,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
76682227
890052
1缶(18L)
18
¥
59,800
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください