オカ
プロヴァンス スリッパ
落ち着ける、癒し空間をつくるトイレシリーズ
洗濯機OK(洗濯ネット使用)。
材質
綿75%・ポリエステル25%、成型部品/ポリプロピレン
靴タイプ
スリッパ
寸法(cm)
約28×22.5×7
サイズ(cm)
約25まで
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1足
注意
※他の物に色移りする場合がありますので別にしてください。乾燥機・漂白剤の使用不可。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76717945
-
グリーン
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
76717954
-
イエロー
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください