曜日別特売

グリッド コンテナー スタンダード

グリッド コンテナー スタンダード - 岩谷マテリアルグリッド コンテナー スタンダード - 岩谷マテリアルグリッド コンテナー スタンダード - 岩谷マテリアルグリッド コンテナー スタンダード - 岩谷マテリアルグリッド コンテナー スタンダード - 岩谷マテリアルグリッド コンテナー スタンダード - 岩谷マテリアルグリッド コンテナー スタンダード - 岩谷マテリアルグリッド コンテナー スタンダード - 岩谷マテリアル

重ねてスッキリ、たたんでコンパクトな収納コンテナー
上面の凹凸を利用してブロックのように自由に積み上げることができる収納コンテナです。使わない時はコンパクトに折りたためます。

材質ポリプロピレン質量(kg)2.54寸法(cm)30×30.2×幅60(折りたたみ時10.3)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76718566SKGC G38.5グリーン
オープン
4,000
4,400(税込)
7日以内出荷
76718575SKGC BK38.5ブラック
オープン
4,000
4,400(税込)
7日以内出荷
76718584SKGC W38.5ホワイト
オープン
4,000
4,400(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする