岩谷マテリアル
グリッド コンテナキューブ
重ねてスッキリ、たたんでコンパクトな収納コンテナー
上面の凹凸を利用してブロックのように自由に積み上げることができる収納コンテナ。使わない時はコンパクトに折りたためます。
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
1.5
寸法(cm)
30×30.2×幅30(折りたたみ時10.3)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76718627
SKCUBE G
20
グリーン
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
76718636
SKCUBE W
20
ホワイト
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
76718645
SKCUBE GY
20
グレー
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください