曜日別特売

仕上げてる棚板 白無地の棚板 奥行600mm

仕上げてる棚板 白無地の棚板 奥行600mm - ウッドワン

インテリアに合わせて選べる棚板。
全面を仕上げてる棚板と背中で受ける棚柱セットを組み合わせることで、スタイルの幅が広がります。
工場で木口を貼っているので、作業時間を削減できます!
細部まで気を使った6面仕上げで、どこから見ても粗が無いワンランク上の仕上げ。
工場で強固に仕上げているので、めくれや剥がれの心配はありません!
豊富なカラー展開。カラーは木目柄8色と白無地の計9色。

用途大きな奥行きのある棚、パネル用に縦使いの用途にも厚さ(mm)20ホワイト奥行(mm)600内容量1枚
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76716999STT0310O-D1I-W310
3,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
76717008STT0325O-D1I-W325
3,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
76717017STT0535O-D1I-W535
5,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
76717026STT0555O-D1I-W555
5,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
76717035STT0765O-D1I-W765
7,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
76717044STT0780O-D1I-W780
7,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
76717053STT0990O-D1I-W990
9,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
76717069STT1010O-D1I-W1010
9,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
76717078STT1220O-D1I-W1220
11,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
76717087STT1235O-D1I-W1235
11,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
76717096STT1445O-D1I-W1445
13,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
76717105STT1465O-D1I-W1465
13,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
76717114STT1675O-D1I-W1675
16,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76716999STT0310O-D1I-W75895454STT0310O-D1I-WSTT0310O-D1I-W 白無地の棚板(厚み20mm 糸面) ウッドワン 75895454白無地の棚板(厚み20mm 糸面)ウッドワン1枚
3,198
税込3,518
注文コードが変更になりました
76717008STT0325O-D1I-W75895463STT0325O-D1I-WSTT0325O-D1I-W 白無地の棚板(厚み20mm 糸面) ウッドワン 75895463白無地の棚板(厚み20mm 糸面)ウッドワン1枚
3,198
税込3,518
注文コードが変更になりました
76717017STT0535O-D1I-W75895479STT0535O-D1I-WSTT0535O-D1I-W 白無地の棚板(厚み20mm 糸面) ウッドワン 75895479白無地の棚板(厚み20mm 糸面)ウッドワン1枚
5,198
税込5,718
注文コードが変更になりました
76717026STT0555O-D1I-W75895488STT0555O-D1I-WSTT0555O-D1I-W 白無地の棚板(厚み20mm 糸面) ウッドワン 75895488白無地の棚板(厚み20mm 糸面)ウッドワン1枚
4,898
税込5,388
注文コードが変更になりました
76717035STT0765O-D1I-W75895497STT0765O-D1I-WSTT0765O-D1I-W 白無地の棚板(厚み20mm 糸面) ウッドワン 75895497白無地の棚板(厚み20mm 糸面)ウッドワン1枚
6,398
税込7,038
注文コードが変更になりました
76717044STT0780O-D1I-W75895506STT0780O-D1I-WSTT0780O-D1I-W 白無地の棚板(厚み20mm 糸面) ウッドワン 75895506白無地の棚板(厚み20mm 糸面)ウッドワン1枚
6,798
税込7,478
注文コードが変更になりました
76717053STT0990O-D1I-W75895515STT0990O-D1I-WSTT0990O-D1I-W 白無地の棚板(厚み20mm 糸面) ウッドワン 75895515白無地の棚板(厚み20mm 糸面)ウッドワン1枚
7,998
税込8,798
注文コードが変更になりました
76717069STT1010O-D1I-W75895524STT1010O-D1I-WSTT1010O-D1I-W 白無地の棚板(厚み20mm 糸面) ウッドワン 75895524白無地の棚板(厚み20mm 糸面)ウッドワン1枚
8,998
税込9,898
注文コードが変更になりました
76717078STT1220O-D1I-W75895533STT1220O-D1I-WSTT1220O-D1I-W 白無地の棚板(厚み20mm 糸面) ウッドワン 75895533白無地の棚板(厚み20mm 糸面)ウッドワン1枚
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました
76717087STT1235O-D1I-W75895549STT1235O-D1I-WSTT1235O-D1I-W 白無地の棚板(厚み20mm 糸面) ウッドワン 75895549白無地の棚板(厚み20mm 糸面)ウッドワン1枚
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました
76717096STT1445O-D1I-W75895558STT1445O-D1I-WSTT1445O-D1I-W 白無地の棚板(厚み20mm 糸面) ウッドワン 75895558白無地の棚板(厚み20mm 糸面)ウッドワン1枚
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました
76717105STT1465O-D1I-W75895567STT1465O-D1I-WSTT1465O-D1I-W 白無地の棚板(厚み20mm 糸面) ウッドワン 75895567白無地の棚板(厚み20mm 糸面)ウッドワン1枚
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました
76717114STT1675O-D1I-W75895576STT1675O-D1I-WSTT1675O-D1I-W 白無地の棚板(厚み20mm 糸面) ウッドワン 75895576白無地の棚板(厚み20mm 糸面)ウッドワン1枚
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする