曜日別特売

DC/DCコンバータ 長寿命・小型・高効率 NVシリーズ

DC/DCコンバータ 長寿命・小型・高効率 NVシリーズ - アルス(イーター電機)

独自のケース構造、端子台接続のDC/DCコンバータ
DC12/24/48Vと幅広い入力ラインナップ
100Wに限定し、徹底的に小型化を追求した最小クラスのサイズ

端子形状ねじ端子出力数シングル寸法(mm)34×65×101(端子台含まず)質量(kg)0.29RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
全10種類を絞り込む
定格出力電力(W)
定格出力電圧(V)
定格出力電流(A)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
定格出力電力(W)
入力電圧(V)
定格出力電圧(V)
定格出力電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76721244NVD05SC12-U175DC9.6~16DC515
26,740
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
76721253NVD12SC12-U181.6DC9.6~16DC126.8
26,740
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
76721269NVD15SC12-U181DC9.6~16DC155.4
26,740
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
76721278NVD24SC12-U181.6DC9.6~16DC243.4
26,740
21,980
24,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月下旬
76721287NVD3.3SC24-U166DC19~32DC3.320
26,740
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
76721296NVD05SC24-U1100DC19~32DC520
26,740
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
76721305NVD12SC24-U1108DC19~32DC129
26,740
21,980
24,178(税込)
当日出荷
76721314NVD15SC24-U1105DC19~32DC157
26,740
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
76721323NVD24SC24-U1120DC19~32DC245
26,740
21,980
24,178(税込)
当日出荷
76721339NVD24SC48-U1120DC38~63DC485
26,740
21,980
24,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする