メガネ型Full HDヘッドセットディスプレイ、及びAndroid搭載コントローラー

メガネ型Full HDヘッドセットディスプレイ、及びAndroid搭載コントローラー - EPSON

メガネのようにかけるだけで、目の前に大画面が現れ、いつでもどこでも映像コンテンツを楽しめます。Android搭載コントローラー付き。Wi-Fi対応。Wi-Fiのネットワーク環境があればどこでも、さまざまな映像を視聴することができます。またコントローラーは約3インチのタッチパネルを装備し、Android搭載スマホ同様の操作が可能です。アプリはGoogle Playからダウンロード可能。光学エンジンにエプソン独自のシリコンOLED(有機EL)ディスプレイを採用。Full HDの解像度、高コントラスト(500000:1)と広い色域を実現し、さまざまな環境光下で見やすい映像を投写します。視界と映像の境目がないため、視界の中に文字や映像だけを浮かび上がらせることが可能です。※本機は接続する外部機器がUSB Type-Cによる映像出力に対応している必要があります。エプソンのホームページで、動作確認済みのAndroid搭載スマホをご確認いただけます。

投影方式Si-OLED(有機EL)解像度1920×1080ピクセル画面サイズ仮想画面:60型相当 (仮想視聴距離2.5m時)接続端子USB Type-C、4極ミニジャック(マイク付イヤフォンCTIA規格対応)カメラ仕様ヘッドセット:無し、コントローラー:1300万画素オートフォーカス外形寸法(mm)ヘッドセット:194×164×41(シェード除く)、コントローラー:W55×D110×H23(突起部含まず)電源ヘッドセット:USB Type-C USB Power Delivery、コントローラー:充電式バッテリー内蔵消費電力(W)4.5質量(g)ヘッドセット:約165、コントローラー:約180映像入力USB Type-C DisplayPort Alternate Mode (DP Alt Mode)対応OSWindows 10 以降、Android 8 以降、コントローラー:AndroidTM OSディスプレイ約3インチタッチパネルWi-Fiコントローラー:IEEE802.11a/b/g/n/acデュアルバンドオーディオコントローラー:マイク、スピーカー、ミニジャック付属品取扱説明書1式、シェード、コントローラ―仕様コントローラー:BO-IC400内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76725399BT-40S
オープン
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする