曜日別特売

エコラテ エリート三つ折りマットレス

エコラテ エリート三つ折りマットレス - 篠原化学エコラテ エリート三つ折りマットレス - 篠原化学エコラテ エリート三つ折りマットレス - 篠原化学エコラテ エリート三つ折りマットレス - 篠原化学エコラテ エリート三つ折りマットレス - 篠原化学エコラテ エリート三つ折りマットレス - 篠原化学エコラテ エリート三つ折りマットレス - 篠原化学エコラテ エリート三つ折りマットレス - 篠原化学

毎日の睡眠をより贅沢に。マットレスの贅沢な寝心地と同時に、敷き布団の手軽な使い心地を再現した、三つ折り敷き布団型マットレス。ベッドマットレスとしてはもちろん、床に直接敷いて、敷き布団としてもご使用いただけます。三つ折り構造でコンパクトに折り畳むことができるので、手軽に収納・持ち運びが可能です。
身体を優しく支えるしっかりした弾力のオプティマフォームウレタンを採用。適度な弾力性で、心地よい睡眠を維持。
7つのゾーンが部位に合わせて圧を分散し、体への負担を軽減します。
通気性が高く蒸れにくい多孔構造。一年中爽やかな寝心地を叶えます。
耐用年数7年!長く使える耐久性。カバー表面には高級エコ繊維のテンセルをふんだんに使用し、伸縮性のあるニット生地に仕立て、フィット感のある肌着のような上質で優しい肌触りを実現。
カバーはオープンファスナー構造を採用。側生地だけを取り外しご家庭で簡単にお洗濯いただけます。

用途マットレスとしてホワイト材質【表地】三層ニット/表側:再生繊維(テンセル)100%、中糸:ポリエステル85%・再生繊維(テンセル)15%、裏側:ポリエステル100% 【マチ部分】ポリエステル100% 【裏地】ポリエステル100%材質(中材)ウレタンフォーム内容量1枚
注意
※搬入しやすいロール梱包でお届けします。圧縮ロールパックを開封すると約15分程度で膨らみますが、商品本来の硬さ、サイズまで戻るには、24時間程度かかります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76752175ELT-10N-098S98×195×107
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
76752184ELT-10N-118SD118×195×108
オープン
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
76752193ELT-10N-138D138×195×109
オープン
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする