篠原化学
ボックスシーツ プロテクト・ア・ベッド
マットレスを守るアメリカ発のミラクルシーツ。防水・防ダニ・吸水・透湿のすべてを実現した高性能防水膜、ミラクルメンブレン採用。着脱可能なボックスシーツタイプ。丸洗い可能。
用途
ベッドシーツ、ベッドカバーとして
色
ホワイト
材質
表側:ポリエステル100%、裏側:TPUラミネート加工、マチ部分:ポリエステル100%
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
質量(kg)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76752236
AAA-CL-10028-WH
100×200×28
0.46
シングル
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
76752245
AAA-CL-12028-WH
120×200×28
0.52
セミシングル
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
取扱停止中
76752254
AAA-CL-14028-WH
140×200×28
0.59
ダブル
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください