曜日別特売

【レンタル】ベーシック天びん ENTRISII

【レンタル】ベーシック天びん ENTRISII - sartorius(ザルトリウス)【レンタル】ベーシック天びん ENTRISII - sartorius(ザルトリウス)【レンタル】ベーシック天びん ENTRISII - sartorius(ザルトリウス)【レンタル】ベーシック天びん ENTRISII - sartorius(ザルトリウス)【レンタル】ベーシック天びん ENTRISII - sartorius(ザルトリウス)【レンタル】ベーシック天びん ENTRISII - sartorius(ザルトリウス)【レンタル】ベーシック天びん ENTRISII - sartorius(ザルトリウス)

クラス最短の安定所要時間―最新のひょう量センサーの採用全自動校正調整機能isoCALを搭載し、正確なひょう量結果を保証優れた読み取りと使いやすさを実現するハイブリッドスクリーンGLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力ソフトなしでのPCダイレクト出力

注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
レンタル日数(日)
読取限度(mg)
最大秤量(g)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ひょう量皿(mm)
有効高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76727404BCE423I-1SJP1個51420219×317×357Φ120【分析型ガラス風防付】240
9,000
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76727413BCE423I-1SJP1個101420219×317×357Φ120【分析型ガラス風防付】240
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76727429BCE423I-1SJP1個151420219×317×357Φ120【分析型ガラス風防付】240
12,600
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76727438BCE423I-1SJP1個201420219×317×357Φ120【分析型ガラス風防付】240
14,400
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76727447BCE423I-1SJP1個301420219×317×357Φ120【分析型ガラス風防付】240
18,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76727465BCE3202I-1SJP1個5103200219×317×94182×182-
14,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76727474BCE3202I-1SJP1個10103200219×317×94182×182-
17,400
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76727483BCE3202I-1SJP1個15103200219×317×94182×182-
20,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76727499BCE3202I-1SJP1個20103200219×317×94182×182-
23,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76727508BCE3202I-1SJP1個30103200219×317×94182×182-
29,000
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76727526BCE6202I-1SJP1個5106200219×317×94182×182-
11,250
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76727535BCE6202I-1SJP1個10106200219×317×94182×182-
13,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76727544BCE6202I-1SJP1個15106200219×317×94182×182-
15,750
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76727553BCE6202I-1SJP1個20106200219×317×94182×182-
18,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76727569BCE6202I-1SJP1個30106200219×317×94182×182-
22,500
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64639638BCE423I-1SJP1個401420219×317×357Φ120【分析型ガラス風防付】240
23,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64639674BCE423I-1SJP1個501420219×317×357Φ120【分析型ガラス風防付】240
27,900
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64639717BCE3202I-1SJP1個40103200219×317×94182×182-
37,700
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64639726BCE3202I-1SJP1個50103200219×317×94182×182-
44,950
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64639787BCE6202I-1SJP1個40106200219×317×94182×182-
29,250
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64639839BCE6202I-1SJP1個50106200219×317×94182×182-
34,875
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72180215BCE3202I-1SJP1台6(延長)0.01g--182×182-
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
72180915BCE423I-1SJP1台5(延長)1--Φ120-
オープン
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
72184458BCE6202I-1SJP1台5(延長)0.01g--182×182-
オープン
4,198
4,618(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64639708BCE423I-1SJP1個1(延長)1420219×317×357Φ120【分析型ガラス風防付】240
720
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
64639744BCE3202I-1SJP1個1(延長)103200219×317×94182×182-
1,160
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
64639884BCE6202I-1SJP1個1(延長)106200219×317×94182×182-
900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
76727456BCE423I-1SJP1個3(延長)1420219×317×357Φ120【分析型ガラス風防付】240
5,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
76727517BCE3202I-1SJP1個3(延長)103200219×317×94182×182-
4,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
76727578BCE6202I-1SJP1個2(延長)106200219×317×94182×182-
4,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64639708BCE423I-1SJP72180915BCE423I-1SJP画像準備中【レンタル】ベーシック天びん ENTRISIIsartorius(ザルトリウス)1台
3,598
税込3,958
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64639744BCE3202I-1SJP72180215BCE3202I-1SJP画像準備中【レンタル】ベーシック天びん ENTRISIIsartorius(ザルトリウス)1台
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64639884BCE6202I-1SJP72184458BCE6202I-1SJP画像準備中【レンタル】ベーシック天びん ENTRISIIsartorius(ザルトリウス)1台
4,198
税込4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする