曜日別特売

【レンタル】マスクフィッティングテスター(労研式)

【レンタル】マスクフィッティングテスター(労研式) - SIBATA(柴田科学)【レンタル】マスクフィッティングテスター(労研式) - SIBATA(柴田科学)

マスクの外側と内側の粉じん濃度をそれぞれ測定し、顔面への密着性を漏れ率(%)として数値化します。試験ガイドを使用したマスクの漏れ率測定では、マスクに穴を開ける必要がないため、測定を行ったマスクのまま現場に入ることができます。通信ソフトにより、各測定モードの測定結果、被測定者情報、マスク情報の管理や閲覧、印刷などが可能で、測定結果はCSV形式でも保存されるため市販の表計算ソフトによる加工も可能です。

モード4種類(デイリーチェックモード・フィットテストモード・フィットチェックモード・トレーニングモード)
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
レンタル日数(日)
寸法(mm)
測定対象
測定項目
粒子径(μm)
測定時間
電源(V)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76727648MT-05U1個5210×240×232マスクと顔面との密着性の評価粒子個数と漏れ率、防護係数、フィットファクター0.3以上/0.5以上/0.3~0.5から選択可能(フィットチェックモード)標準でマスク外側、内側パージ各10秒、測定各3秒(合計約30秒)AC100~240(50/60Hz)約0.5Aテスター本体、チューブ(2セット)、チューブアダプタ(2ケ)、チューブコネクタ(2ケ)、クリップ、試験ガイド、ケース、チューブジョイント(約50セット)、チューブジョイント接続工具、電源アダプタ、変換コネクタ、USBケーブル、ソフトウェアCD、本体ケース、ゼロチェック用高性能フィルター(64-8273-54)
42,500
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76727657MT-05U1個10210×240×232マスクと顔面との密着性の評価粒子個数と漏れ率、防護係数、フィットファクター0.3以上/0.5以上/0.3~0.5から選択可能(フィットチェックモード)標準でマスク外側、内側パージ各10秒、測定各3秒(合計約30秒)AC100~240(50/60Hz)約0.5Aテスター本体、チューブ(2セット)、チューブアダプタ(2ケ)、チューブコネクタ(2ケ)、クリップ、試験ガイド、ケース、チューブジョイント(約50セット)、チューブジョイント接続工具、電源アダプタ、変換コネクタ、USBケーブル、ソフトウェアCD、本体ケース、ゼロチェック用高性能フィルター(64-8273-54)
51,000
49,980
54,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年3月13日
76727666MT-05U1個15210×240×232マスクと顔面との密着性の評価粒子個数と漏れ率、防護係数、フィットファクター0.3以上/0.5以上/0.3~0.5から選択可能(フィットチェックモード)標準でマスク外側、内側パージ各10秒、測定各3秒(合計約30秒)AC100~240(50/60Hz)約0.5Aテスター本体、チューブ(2セット)、チューブアダプタ(2ケ)、チューブコネクタ(2ケ)、クリップ、試験ガイド、ケース、チューブジョイント(約50セット)、チューブジョイント接続工具、電源アダプタ、変換コネクタ、USBケーブル、ソフトウェアCD、本体ケース、ゼロチェック用高性能フィルター(64-8273-54)
59,500
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76727675MT-05U1個20210×240×232マスクと顔面との密着性の評価粒子個数と漏れ率、防護係数、フィットファクター0.3以上/0.5以上/0.3~0.5から選択可能(フィットチェックモード)標準でマスク外側、内側パージ各10秒、測定各3秒(合計約30秒)AC100~240(50/60Hz)約0.5Aテスター本体、チューブ(2セット)、チューブアダプタ(2ケ)、チューブコネクタ(2ケ)、クリップ、試験ガイド、ケース、チューブジョイント(約50セット)、チューブジョイント接続工具、電源アダプタ、変換コネクタ、USBケーブル、ソフトウェアCD、本体ケース、ゼロチェック用高性能フィルター(64-8273-54)
68,000
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76727684MT-05U1個30210×240×232マスクと顔面との密着性の評価粒子個数と漏れ率、防護係数、フィットファクター0.3以上/0.5以上/0.3~0.5から選択可能(フィットチェックモード)標準でマスク外側、内側パージ各10秒、測定各3秒(合計約30秒)AC100~240(50/60Hz)約0.5Aテスター本体、チューブ(2セット)、チューブアダプタ(2ケ)、チューブコネクタ(2ケ)、クリップ、試験ガイド、ケース、チューブジョイント(約50セット)、チューブジョイント接続工具、電源アダプタ、変換コネクタ、USBケーブル、ソフトウェアCD、本体ケース、ゼロチェック用高性能フィルター(64-8273-54)
85,000
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64640155MT-05U1個40210×240×232マスクと顔面との密着性の評価粒子個数と漏れ率、防護係数、フィットファクター0.3以上/0.5以上/0.3~0.5から選択可能(フィットチェックモード)標準でマスク外側、内側パージ各10秒、測定各3秒(合計約30秒)AC100~240(50/60Hz)約0.5Aテスター本体、チューブ(2セット)、チューブアダプタ(2ケ)、チューブコネクタ(2ケ)、クリップ、試験ガイド、ケース、チューブジョイント(約50セット)、チューブジョイント接続工具、電源アダプタ、変換コネクタ、USBケーブル、ソフトウェアCD、本体ケース、ゼロチェック用高性能フィルター(64-8273-54)
110,500
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64640189MT-05U1個50210×240×232マスクと顔面との密着性の評価粒子個数と漏れ率、防護係数、フィットファクター0.3以上/0.5以上/0.3~0.5から選択可能(フィットチェックモード)標準でマスク外側、内側パージ各10秒、測定各3秒(合計約30秒)AC100~240(50/60Hz)約0.5Aテスター本体、チューブ(2セット)、チューブアダプタ(2ケ)、チューブコネクタ(2ケ)、クリップ、試験ガイド、ケース、チューブジョイント(約50セット)、チューブジョイント接続工具、電源アダプタ、変換コネクタ、USBケーブル、ソフトウェアCD、本体ケース、ゼロチェック用高性能フィルター(64-8273-54)
131,750
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72184501080200-0811台2(延長)-感染対策に使用するN95マスク等の防じんマスクや防毒マスク漏れ率(%)、フィットファクタ(FF)、防護係数-(フィットテストモード)標準法(JIS、ISO)/約9分30秒、(フィットチェックモード)約30秒-テスター本体、チューブ(2セット)、チューブアダプタ(2ケ)、チューブコネクタ(2ケ)、クリップ、試験ガイド、ケース、チューブジョイント(約50セット)、チューブジョイント接続工具、電源アダプタ、USBケーブル、ソフトウェアCD、本体ケース、ゼロチェック用高性能フィルター(64-8273-54)
オープン
6,398
7,038(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64640216MT-05U1個1(延長)210×240×232マスクと顔面との密着性の評価粒子個数と漏れ率、防護係数、フィットファクター0.3以上/0.5以上/0.3~0.5から選択可能(フィットチェックモード)標準でマスク外側、内側パージ各10秒、測定各3秒(合計約30秒)AC100~240(50/60Hz)約0.5Aテスター本体、チューブ(2セット)、チューブアダプタ(2ケ)、チューブコネクタ(2ケ)、クリップ、試験ガイド、ケース、チューブジョイント(約50セット)、チューブジョイント接続工具、電源アダプタ、変換コネクタ、USBケーブル、ソフトウェアCD、本体ケース、ゼロチェック用高性能フィルター(64-8273-54)
3,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
76727693MT-05U1個1(延長)210×240×232マスクと顔面との密着性の評価粒子個数と漏れ率、防護係数、フィットファクター0.3以上/0.5以上/0.3~0.5から選択可能(フィットチェックモード)標準でマスク外側、内側パージ各10秒、測定各3秒(合計約30秒)AC100~240(50/60Hz)約0.5Aテスター本体、チューブ(2セット)、チューブアダプタ(2ケ)、チューブコネクタ(2ケ)、クリップ、試験ガイド、ケース、チューブジョイント(約50セット)、チューブジョイント接続工具、電源アダプタ、変換コネクタ、USBケーブル、ソフトウェアCD、本体ケース、ゼロチェック用高性能フィルター(64-8273-54)
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64640216MT-05U72184501080200-081画像準備中【レンタル】マスクフィッティングテスター(労研式)SIBATA(柴田科学)1台
6,398
税込7,038
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする