曜日別特売

【レンタル】キャビテーションメーター(超音波強度測定器)

【レンタル】キャビテーションメーター(超音波強度測定器) - アズワン

電源不要です。超音波洗浄器中の超音波の強さを測定できます。

適合周波数20~120kHz測定範囲0~100Cavins・0~1000Cavins(相対値)
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
レンタル日数(日)
プローブ径(Φmm)
最高使用温度(℃)
プローブ長(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76730204CM-3-1001個512.55374003-8073-01-60
51,000
50,900
55,990(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76730213CM-3-1001個1012.55374003-8073-01-61
61,200
61,100
67,210(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76730229CM-3-1001個1512.55374003-8073-01-62
71,400
71,300
78,430(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76730238CM-3-1001個2012.55374003-8073-01-63
81,600
81,500
89,650(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76730247CM-3-1001個3012.55374003-8073-01-64
102,000
101,000
111,100(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64645834CM-3-1001個4012.55374003-8073-01-68
132,600
131,600
144,760(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64645886CM-3-1001個5012.55374003-8073-01-69
158,100
157,100
172,810(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72183365CM-3-1001セット2(延長)---3-8073-01-65
オープン
4,198
4,618(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64645929CM-3-1001個1(延長)12.55374003-8073-01-65
4,080
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
76730256CM-3-1001個1(延長)12.55374003-8073-01-40
5,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,000/税込¥4,400
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64645929CM-3-10072183365CM-3-100画像準備中【レンタル】キャビテーションメーター(超音波強度測定器)アズワン1セット
4,198
税込4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする