【レンタル】ハロゲン水分計

【レンタル】ハロゲン水分計 - アズワン

HBM社ロードセルを採用し、温度補償に優れます。秤量110gの大容量タイプです。

秤量(g)110加熱温度(℃)40~199タイマー1~99min内容量1個
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
最小表示
水分(%)
質量(g)
計量皿寸法(Φmm)
電源(V)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76732548HM110550.1/5%/mg10.0~90.0/±0.2(10gサンプル)0.02~11090AC100(50/60Hz)アルミ皿(3-6557-11)
11,150
11,050
12,155(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76732557HM1105100.1/5%/mg10.0~90.0/±0.2(10gサンプル)0.02~11090AC100(50/60Hz)アルミ皿(3-6557-11)
13,380
13,280
14,608(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76732566HM1105150.1/5%/mg10.0~90.0/±0.2(10gサンプル)0.02~11090AC100(50/60Hz)アルミ皿(3-6557-11)
15,610
15,510
17,061(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76732575HM1105200.1/5%/mg10.0~90.0/±0.2(10gサンプル)0.02~11090AC100(50/60Hz)アルミ皿(3-6557-11)
17,840
17,740
19,514(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76732584HM1105300.1/5%/mg10.0~90.0/±0.2(10gサンプル)0.02~11090AC100(50/60Hz)アルミ皿(3-6557-11)
22,300
22,200
24,420(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64650409HM1105400.1/5%/mg10.0~90.0/±0.2(10gサンプル)0.02~11090AC100(50/60Hz)アルミ皿(3-6557-11)
28,990
28,890
31,779(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64650454HM1105500.1/5%/mg10.0~90.0/±0.2(10gサンプル)0.02~11090AC100(50/60Hz)アルミ皿(3-6557-11)
34,565
34,465
37,912(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72183855HM110510(延長)0.1%/5mg-約4.3Φ90--
オープン
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64650506HM11051(延長)0.1/5%/mg10.0~90.0/±0.2(10gサンプル)0.02~11090AC100(50/60Hz)アルミ皿(3-6557-11)
892
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
76732593HM11054(延長)0.1/5%/mg10.0~90.0/±0.2(10gサンプル)0.02~11090AC100(50/60Hz)アルミ皿(3-6557-11)
3,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64650506HM110572183855HM1105画像準備中【レンタル】ハロゲン水分計アズワン1個
3,798
税込4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする