曜日別特売

【レンタル】ファンクションジェネレータ

【レンタル】ファンクションジェネレータ - アズワン【レンタル】ファンクションジェネレータ - アズワン

3.95型TFT LCDディスプレイに関連設定、パラメータをテキスト形式およびグラフィック形式で表示します。5種類の基本波形と48種類の任意波形に対応しています。不揮発性メモリに26種類の任意波形を保存できます。AM/FM/PM/FSK変調・スイープ・バースト周波数カウンター機能付きです。

周波数レンジ1μHz-25MHz出力波形正弦波・方形波・パルス波・ランプ波・ノイズ・ARB(任意波)サンプルレート125MS/sレコード長8kポイント周波数正弦波/A1μHz~10MHz、方形波・パルス波/1μHz~5MHz、ランプ波/1μHz~1MHz、ノイズ/25MHz(-3dB)、ARB(任意波)/1μHz~10MHzインターフェースUSB内容量1個
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全10種類を絞り込む
レンタル日数(日)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
レンタル日数(日)
分解能
チャンネル数
振幅
電源(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76733266AWG1025F51μHz、14ビット(垂直軸)、1mVp-p/14bits(振幅)2(アナログ)1mV~10Vp-p(50Ω負荷)AC100(50/60Hz)
6,500
6,490
7,139(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76733275AWG1025F101μHz、14ビット(垂直軸)、1mVp-p/14bits(振幅)2(アナログ)1mV~10Vp-p(50Ω負荷)AC100(50/60Hz)
7,800
7,790
8,569(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76733284AWG1025F151μHz、14ビット(垂直軸)、1mVp-p/14bits(振幅)2(アナログ)1mV~10Vp-p(50Ω負荷)AC100(50/60Hz)
9,100
9,090
9,999(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76733293AWG1025F201μHz、14ビット(垂直軸)、1mVp-p/14bits(振幅)2(アナログ)1mV~10Vp-p(50Ω負荷)AC100(50/60Hz)
10,400
10,300
11,330(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76733309AWG1025F301μHz、14ビット(垂直軸)、1mVp-p/14bits(振幅)2(アナログ)1mV~10Vp-p(50Ω負荷)AC100(50/60Hz)
13,000
12,900
14,190(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64652274AWG1025F401μHz、14ビット(垂直軸)、1mVp-p/14bits(振幅)2(アナログ)1mV~10Vp-p(50Ω負荷)AC100(50/60Hz)
16,900
16,800
18,480(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64652457AWG1025F501μHz、14ビット(垂直軸)、1mVp-p/14bits(振幅)2(アナログ)1mV~10Vp-p(50Ω負荷)AC100(50/60Hz)
20,150
20,050
22,055(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72179768AWG1025F10(延長)周波数:1μHz、垂直軸:14ビットアナログ:2(50Ω負荷)1mV~10Vp-p、(振幅分解能)1mVp-p/14bits-
オープン
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64652500AWG1025F1(延長)1μHz、14ビット(垂直軸)、1mVp-p/14bits(振幅)2(アナログ)1mV~10Vp-p(50Ω負荷)AC100(50/60Hz)
520
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
76733318AWG1025F4(延長)1μHz、14ビット(垂直軸)、1mVp-p/14bits(振幅)2(アナログ)1mV~10Vp-p(50Ω負荷)AC100(50/60Hz)
3,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64652500AWG1025F72179768AWG1025F画像準備中【レンタル】ファンクションジェネレータアズワン1個
3,798
税込4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする