【レンタル】ポータブル摩擦計 ミューズ

【レンタル】ポータブル摩擦計 ミューズ - アズワン

物体間の静摩擦係数を容易に測定できます。複数回の測定値をメモリーし、測定回数と平均静摩擦係数を表示します。スライダーに布・フィルム等を取り付けられます。

測定範囲静摩擦係数0.000~1.300電源単3アルカリ乾電池×4本寸法(mm)188×62×64付属品スライダー、単3アルカリ乾電池×4本、スライダーホルダー、キャリングケース、+ドライバー、Oリング内容量1個
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7673362594i-Ⅱ5
29,800
29,700
32,670(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7673363494i-Ⅱ10
35,760
35,660
39,226(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7673364394i-Ⅱ15
41,720
41,620
45,782(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7673365994i-Ⅱ20
47,680
47,580
52,338(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7673366894i-Ⅱ30
59,600
59,500
65,450(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6465345594i-Ⅱ40
77,480
77,380
85,118(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6465348094i-Ⅱ50
92,380
92,280
101,508(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6465350794i-Ⅱ1(延長)
2,384
2,374
2,611(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
7673367794i-Ⅱ2(延長)
6,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
7673367794i-Ⅱ6465350794i-Ⅱ94i-Ⅱ 【レンタル】ポータブル摩擦計 ミューズ アズワン 64653507【レンタル】ポータブル摩擦計 ミューズアズワン1個
2,374
税込2,611

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする