【レンタル】分析天秤(sefi)

【レンタル】分析天秤(sefi) - アズワン

プリンター(別売)に接続すれば、データを日付・時刻入りで印字できます。ケーブル1本でWindows(R)上のアプリケーション(EXCEL(R)等)に直接データが取り込める「Balance keys」対応です(ソフトのインストールが必要)。

計量皿寸法(Φmm)80機能PSC完全自動校正、ワンタッチCAL、時計機能、ISOプリント、インターバルタイマー出力、比重測定(オプション要)、個数測定・単位換算付属品RS232Cケーブル(1-5225-11)
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
レンタル日数(日)
最小表示(mg)
寸法(mm)
電源(V)
電源コード(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76737046IUX-2001個50.1217×356×339AC100(50/60Hz)12VA(ACアダプター付属)1.8(2Pプラグ)
13,300
13,200
14,520(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76737055IUX-2001個100.1217×356×339AC100(50/60Hz)12VA(ACアダプター付属)1.8(2Pプラグ)
15,960
15,860
17,446(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76737064IUX-2001個150.1217×356×339AC100(50/60Hz)12VA(ACアダプター付属)1.8(2Pプラグ)
18,620
18,520
20,372(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76737073IUX-2001個200.1217×356×339AC100(50/60Hz)12VA(ACアダプター付属)1.8(2Pプラグ)
21,280
21,180
23,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76737089IUX-2001個300.1217×356×339AC100(50/60Hz)12VA(ACアダプター付属)1.8(2Pプラグ)
26,600
26,500
29,150(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64659746IUX-2001個400.1217×356×339AC100(50/60Hz)12VA(ACアダプター付属)1.8(2Pプラグ)
34,580
34,480
37,928(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64659780IUX-2001個500.1217×356×339AC100(50/60Hz)12VA(ACアダプター付属)1.8(2Pプラグ)
41,230
41,130
45,243(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72185569IUX-2001台5(延長)----
オープン
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64659807IUX-2001個1(延長)0.1217×356×339AC100(50/60Hz)12VA(ACアダプター付属)1.8(2Pプラグ)
1,064
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
76737098IUX-2001個2(延長)0.1217×356×339AC100(50/60Hz)12VA(ACアダプター付属)1.8(2Pプラグ)
4,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64659807IUX-20072185569IUX-200画像準備中【レンタル】分析天秤(sefi)アズワン1台
4,398
税込4,838
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする