曜日別特売

【レンタル】ポケットタイプ小型膜厚計 プローブ一体型・USB接続

【レンタル】ポケットタイプ小型膜厚計 プローブ一体型・USB接続 - フィッシャー・インストルメンツ

電磁式・渦電流両用(自動切り替え)タイプです。渦電流式は非磁性金属上の非磁性被膜(Al上のアルマイト・Cuやステンレスの絶縁被膜・ペンキ等)の測定に適しています。

測定方法電磁式・渦電流式 自動切替プローブ一体型(ケーブル長800mm)測定レンジ0~2000μm付属品標準板、本体カバー、収納ケース仕様プローブ一体型・USB接続内容量1個
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全10種類を絞り込む
レンタル日数(日)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
レンタル日数(日)
測定精度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76741718DUALSCOPE(R) MP0R-FP5±0.25μm以下(0~50μm)/±0.5%以下(50~2000μm)(電磁式)、±0.5μm以下(0~100μm)/±0.5%以下(100~2000μm)(渦電流式)
25,000
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76741727DUALSCOPE(R) MP0R-FP10±0.25μm以下(0~50μm)/±0.5%以下(50~2000μm)(電磁式)、±0.5μm以下(0~100μm)/±0.5%以下(100~2000μm)(渦電流式)
30,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76741736DUALSCOPE(R) MP0R-FP15±0.25μm以下(0~50μm)/±0.5%以下(50~2000μm)(電磁式)、±0.5μm以下(0~100μm)/±0.5%以下(100~2000μm)(渦電流式)
35,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76741745DUALSCOPE(R) MP0R-FP20±0.25μm以下(0~50μm)/±0.5%以下(50~2000μm)(電磁式)、±0.5μm以下(0~100μm)/±0.5%以下(100~2000μm)(渦電流式)
40,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76741754DUALSCOPE(R) MP0R-FP30±0.25μm以下(0~50μm)/±0.5%以下(50~2000μm)(電磁式)、±0.5μm以下(0~100μm)/±0.5%以下(100~2000μm)(渦電流式)
50,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64665739DUALSCOPE(R) MP0R-FP40±0.25μm以下(0~50μm)/±0.5%以下(50~2000μm)(電磁式)、±0.5μm以下(0~100μm)/±0.5%以下(100~2000μm)(渦電流式)
65,000
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64665766DUALSCOPE(R) MP0R-FP50±0.25μm以下(0~50μm)/±0.5%以下(50~2000μm)(電磁式)、±0.5μm以下(0~100μm)/±0.5%以下(100~2000μm)(渦電流式)
77,500
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72182297DUALSCOPE(R) MP0R-FP4(延長)(電磁式)±0.25μm以下(0~50μm)/±0.5%以下(50~2000μm)、(渦電流式)±0.5μm以下(0~100μm)/±0.5%以下(100~2000μm)
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64665800DUALSCOPE(R) MP0R-FP1(延長)±0.25μm以下(0~50μm)/±0.5%以下(50~2000μm)(電磁式)、±0.5μm以下(0~100μm)/±0.5%以下(100~2000μm)(渦電流式)
2,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
76741763DUALSCOPE(R) MP0R-FP2(延長)±0.25μm以下(0~50μm)/±0.5%以下(50~2000μm)(電磁式)、±0.5μm以下(0~100μm)/±0.5%以下(100~2000μm)(渦電流式)
4,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64665800DUALSCOPE(R) MP0R-FP72182297DUALSCOPE(R) MP0R-FP画像準備中【レンタル】ポケットタイプ小型膜厚計 プローブ一体型・USB接続フィッシャー・インストルメンツ1個
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする