曜日別特売

【レンタル】デジマチックインジケータ 校正証明書付

【レンタル】デジマチックインジケータ 校正証明書付 - Mitutoyo(ミツトヨ)

商品本体に、校正機関にて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。スケール上に絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式では、設定した原点が、電源OFF後も測定基準点として保持されますので、電源再投入時の煩わしい原点あわせが不要となり、電源ONと同時に測定が開始できます。ABS方式の採用により、オーバースピードエラーがなくなりました。上・下限値を設定することにより、公差判定測定ができます。また、公差判定結果のみ拡大表示することが可能です。連続使用で約7,000時間の電池寿命を電池1個で達成しました。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。【注意事項】ご注文には書類宛名(会社名・所在地)が必要となります。

内容量1個
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
広範囲行き精度(mm)
繰返し精密度(mm)
測定力(N)
戻り誤差(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72184431ID-C1050XBGK3(延長)-----
オープン
4,198
4,618(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
76742138ID-C1050XBGK(校正証明書付)50.04以下0.01以下2.3以下0.02以下260
10,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76742147ID-C1050XBGK(校正証明書付)100.04以下0.01以下2.3以下0.02以下260
10,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76742156ID-C1050XBGK(校正証明書付)150.04以下0.01以下2.3以下0.02以下260
11,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76742165ID-C1050XBGK(校正証明書付)200.04以下0.01以下2.3以下0.02以下260
12,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76742174ID-C1050XBGK(校正証明書付)300.04以下0.01以下2.3以下0.02以下260
14,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76742183ID-C1050XBGK(校正証明書付)3(延長)0.04以下0.01以下2.3以下0.02以下260
4,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
64666256ID-C1050XBGK(校正証明書付)400.04以下0.01以下2.3以下0.02以下260
16,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64666290ID-C1050XBGK(校正証明書付)500.04以下0.01以下2.3以下0.02以下260
18,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64666308ID-C1050XBGK(校正証明書付)1(延長)0.04以下0.01以下2.3以下0.02以下260
560
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする