曜日別特売

【レンタル】デジタル濁色度計

【レンタル】デジタル濁色度計 - 共立理化学研究所

濁度と色度が同時に測定でき、ボタンで表示切り替えができます。セルと本体の一体型で、容易に測定できます。最大25件までのデータ保存機能付きです。※本品は日本国内向けのみの販売とさせて頂きます。

測定方式透過光測定法測定波長濁度/860nm、色度/390nm電源単4アルカリ乾電池×3本
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
レンタル日数(日)
分解能
寸法(mm)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76742558DTC-4DG1個50.1度/0.5度(濁度/色度)68×145×48交換用セル×2個、清掃用ワイパー、セル洗浄液、ゼロの水(250mL)
14,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76742567DTC-4DG1個100.1度/0.5度(濁度/色度)68×145×48交換用セル×2個、清掃用ワイパー、セル洗浄液、ゼロの水(250mL)
17,760
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76742576DTC-4DG1個150.1度/0.5度(濁度/色度)68×145×48交換用セル×2個、清掃用ワイパー、セル洗浄液、ゼロの水(250mL)
20,720
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76742585DTC-4DG1個200.1度/0.5度(濁度/色度)68×145×48交換用セル×2個、清掃用ワイパー、セル洗浄液、ゼロの水(250mL)
23,680
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76742594DTC-4DG1個300.1度/0.5度(濁度/色度)68×145×48交換用セル×2個、清掃用ワイパー、セル洗浄液、ゼロの水(250mL)
29,600
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64666904DTC-4DG1個400.1度/0.5度(濁度/色度)68×145×48交換用セル×2個、清掃用ワイパー、セル洗浄液、ゼロの水(250mL)
38,480
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64667026DTC-4DG1個500.1度/0.5度(濁度/色度)68×145×48交換用セル×2個、清掃用ワイパー、セル洗浄液、ゼロの水(250mL)
45,880
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72180906DTC-4DG1セット5(延長)(濁度/色度)0.1度/0.5度-交換用セル×2個、清掃用ワイパー、セル洗浄液、ゼロの水(250mL)、取扱説明書×1部
オープン
4,198
4,618(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64667060DTC-4DG1個1(延長)0.1度/0.5度(濁度/色度)68×145×48交換用セル×2個、清掃用ワイパー、セル洗浄液、ゼロの水(250mL)
1,184
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
76742603DTC-4DG1個2(延長)0.1度/0.5度(濁度/色度)68×145×48交換用セル×2個、清掃用ワイパー、セル洗浄液、ゼロの水(250mL)
4,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64667060DTC-4DG72180906DTC-4DG画像準備中【レンタル】デジタル濁色度計共立理化学研究所1セット
4,198
税込4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分析機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする