- 分解能
- (濁度/色度)0.1度/0.5度
- 付属品
- 交換用セル×2個、清掃用ワイパー、セル洗浄液、ゼロの水(250mL)、取扱説明書×1部
- 測定範囲
- (濁度/色度)0.0~20度/0.0~50度
- サイズ
- 68×145×48mm
- 質量(g)
- 約220(乾電池含む)
- 電源
- 単4アルカリ乾電池×3本
- 測定方式
- 透過光測定法
- 保護等級
- セル装着時、電池蓋を閉めた状態:IP65(防噴流型)
- 検水量
- 10mL
- 測定波長
- 濁度/860nm、色度/390nm
- アズワン品番
- 1-9576-21-65
- サービス分類
- レンタル