曜日別特売

【レンタル】個数はかり

【レンタル】個数はかり - VIBRA(新光電子)

重さ・単重・個数を個別表示計数誤差ゼロを可能にする個数秤AISCS(バラツキ補正)の自動サンプリングとバラツキ補正により、正確に単重のサンプリングを行えますACR(自動個数誤差補正)機能により、バラツキ状況に応じて誤差を補正して、正確に計数を行います風袋引き忘れを防止する機能搭載で、単純ミスがなくなります単重値300点メモリー機能付

内容量1個
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
最小表示(g)
設定方式
計量皿寸法(mm)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
電源(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76742917CUX600050.1音叉式力センサ234×204260×344×101AC100(50/60Hz)専用ACアダプター(付属)
12,250
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76742926CUX6000100.1音叉式力センサ234×204260×344×101AC100(50/60Hz)専用ACアダプター(付属)
14,700
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76742935CUX6000150.1音叉式力センサ234×204260×344×101AC100(50/60Hz)専用ACアダプター(付属)
17,150
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76742944CUX6000200.1音叉式力センサ234×204260×344×101AC100(50/60Hz)専用ACアダプター(付属)
19,600
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76742953CUX6000300.1音叉式力センサ234×204260×344×101AC100(50/60Hz)専用ACアダプター(付属)
24,500
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64667446CUX6000400.1音叉式力センサ234×204260×344×101AC100(50/60Hz)専用ACアダプター(付属)
31,850
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64667480CUX6000500.1音叉式力センサ234×204260×344×101AC100(50/60Hz)専用ACアダプター(付属)
37,975
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64667507CUX60001(延長)0.1音叉式力センサ234×204260×344×101AC100(50/60Hz)専用ACアダプター(付属)
980
979
1,077(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
72184485CUX60004(延長)-----
オープン
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
76742969CUX60002(延長)0.1音叉式力センサ234×204260×344×101AC100(50/60Hz)専用ACアダプター(付属)
5,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76742969CUX600064667507CUX6000CUX6000 【レンタル】個数はかり VIBRA(新光電子) 64667507【レンタル】個数はかりVIBRA(新光電子)1個
979
税込1,077

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする