【レンタル】個数はかり

【レンタル】個数はかり - VIBRA(新光電子)

重量物を高精度計数できるモデル重さ・単重・個数を個別表示計数誤差ゼロを可能にする個数秤AISCS(バラツキ補正)の自動サンプリングとバラツキ補正により、正確に単重のサンプリングを行えますACR(自動個数誤差補正)機能により、バラツキ状況に応じて誤差を補正して、正確に計数を行います風袋引き忘れを防止する機能搭載で、単純ミスがなくなります単重値300点メモリー機能付

設定方式ストレインゲージ式センサ計量皿寸法(mm)360×320内容量1個
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
最小表示(g)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76742978CUX30KS51360×482×68362-3788-51-60
23,850
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76742987CUX30KS101360×482×68362-3788-51-61
28,620
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76742996CUX30KS151360×482×68362-3788-51-62
33,390
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76743005CUX30KS201360×482×68362-3788-51-63
38,160
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76743014CUX30KS301360×482×68362-3788-51-64
47,700
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64667534CUX30KS401360×482×68362-3788-51-68
62,010
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64667568CUX30KS501360×482×68362-3788-51-69
73,935
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72185079CUX30KS2(延長)--62-3788-51-65
オープン
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64667595CUX30KS1(延長)1360×482×68362-3788-51-65
1,908
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
76743023CUX30KS1(延長)1360×482×68362-3788-51-40
4,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,000/税込¥5,500
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64667595CUX30KS72185079CUX30KS画像準備中【レンタル】個数はかりVIBRA(新光電子)1個
3,598
税込3,958
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする