【レンタル】リアクション(全身反応測定器)

【レンタル】リアクション(全身反応測定器) - 竹井機器工業

フラッシュが点灯してから被験者が跳びあがり両足がマットから離れるまでの時間を測定し、デジタル表示します。

表示LED4桁(回数はLED1桁)表示内容全測定データの平均または、全測定データの最高、最低値除く平均(設定可能)最小単位0.001秒スタート方式自動または手動(設定可能)測定回数5回(3~6回まで設定可能)、練習:なし/2回(設定可能)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約7内容量1個
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76743459TKK5408562-1611-81-60
78,000
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76743468TKK54081062-1611-81-61
93,600
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76743477TKK54081562-1611-81-62
109,200
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76743486TKK54082062-1611-81-63
124,800
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76743495TKK54083062-1611-81-64
156,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64668487TKK54084062-1611-81-68
202,800
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64668514TKK54085062-1611-81-69
241,800
239,800
263,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64668548TKK54081(延長)62-1611-81-65
6,240
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
76743504TKK54081(延長)62-1611-81-40
5,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76743504TKK540864668548TKK5408TKK5408 【レンタル】リアクション(全身反応測定器) 竹井機器工業 64668548【レンタル】リアクション(全身反応測定器)竹井機器工業1個
6,198
税込6,818

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする