曜日別特売

【レンタル】水分計 本体

【レンタル】水分計 本体 - 島津製作所

ヒーターカバーを閉めると測定を開始する容易な操作です。液体を測定する際にグラスファイバーシートに染み込ませると、より高精度な測定が可能です。

測定範囲水分率/0.01~100%、重量/0.02~60g最小表示水分率/0.01%、重量/0.001g再現性2g/±0.15%、5g/±0.05%、10g/±0.02%加熱温度(℃)50~200測定モード標準・急速・緩速・ステップ(3段)乾燥(自動/時間停止)インターフェースUSB・RS232C(D・sub9P)・DATA I10プリンタ出力電源コード(m)2.5(3Pプラグ)本体寸法(mm)約202×336×157
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
レンタル日数(日)
電源(V)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76743818MOC63u1個5AC100~200/430VA試料皿(アルミ製)×3枚、ディスポ皿(アルミ製)×50枚、試料皿ハンドラ、水分計用グラスファイバーシート(2-3673-12)
24,900
23,980
26,378(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年6月上旬
76743827MOC63u1個10AC100~200/430VA試料皿(アルミ製)×3枚、ディスポ皿(アルミ製)×50枚、試料皿ハンドラ、水分計用グラスファイバーシート(2-3673-12)
29,880
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76743836MOC63u1個15AC100~200/430VA試料皿(アルミ製)×3枚、ディスポ皿(アルミ製)×50枚、試料皿ハンドラ、水分計用グラスファイバーシート(2-3673-12)
34,860
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76743845MOC63u1個20AC100~200/430VA試料皿(アルミ製)×3枚、ディスポ皿(アルミ製)×50枚、試料皿ハンドラ、水分計用グラスファイバーシート(2-3673-12)
39,840
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76743854MOC63u1個30AC100~200/430VA試料皿(アルミ製)×3枚、ディスポ皿(アルミ製)×50枚、試料皿ハンドラ、水分計用グラスファイバーシート(2-3673-12)
49,800
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64669020MOC63u1個40AC100~200/430VA試料皿(アルミ製)×3枚、ディスポ皿(アルミ製)×50枚、試料皿ハンドラ、水分計用グラスファイバーシート(2-3673-12)
64,740
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64669047MOC63u1個50AC100~200/430VA試料皿(アルミ製)×3枚、ディスポ皿(アルミ製)×50枚、試料皿ハンドラ、水分計用グラスファイバーシート(2-3673-12)
77,190
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72178955MOC63u1台5(延長)-試料皿(アルミ製)(3枚)、皿受け、風防、敷き板、試料皿ハンドラ、アルミ皿(使い捨て用)(50枚)、電源ケーブル、予備ヒューズ2個、表示部保護カバー、六角レンチ
オープン
4,198
4,618(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64669074MOC63u1個1(延長)AC100~200/430VA試料皿(アルミ製)×3枚、ディスポ皿(アルミ製)×50枚、試料皿ハンドラ、水分計用グラスファイバーシート(2-3673-12)
1,992
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
76743863MOC63u1個2(延長)AC100~200/430VA試料皿(アルミ製)×3枚、ディスポ皿(アルミ製)×50枚、試料皿ハンドラ、水分計用グラスファイバーシート(2-3673-12)
4,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64669074MOC63u72178955MOC63u画像準備中【レンタル】水分計 本体島津製作所1台
4,198
税込4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする